SGSF 200-3-1.500K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2300696
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300696
EAN / GTIN 7291075069877
Número del fabricante 2300696
Número L L24130 144

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranura y disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 2,34″
  • Diámetro de corte (DC): 7,87″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 14
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,14″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,11″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,15″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,09″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 14

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.34″
  • Diámetro de corte (DC): 7.87″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.14″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.09″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 14
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 400 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos