• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada de carraca con palanca de cambio

Número de artículo: 2297310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2297310
EAN / GTIN 4010886889404
Número del fabricante 2297310
Número L L60160 1342

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,2 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 31,8 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,4 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 14,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no