Llave combinada de carraca con palanca de cambio

Número de artículo: 2297264
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 2297264
EAN / GTIN 4010886889343
Número del fabricante 2297264
Número L L60160 1339
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,3 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 21,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,3 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 9,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript