• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular de 90° MEC11T 50/5 mm

Número de artículo: 227310 50/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 10 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 44 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 94 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 98 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,27 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 43 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 11T3
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227310 50/5
EAN / GTIN 4960664437481
Número del fabricante THN03402

Descripción

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T con mayor estabilidad debido a que la cantidad de filos es menor que en MECX. Gracias a ello es posible un mayor avance por diente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra