2 MACHOS DE ROSCAR M4X70

Número de artículo: 227.S4X70T2
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227.S4X70T2
EAN / GTIN 3148511532522
Número del fabricante 227.S4X70T2
Número L L60130 11026
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona una mayor resistencia al par y al desgaste que los machos estándar
  • Machos de precorte y acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 4
  • d2 [mm]: 3,15
  • L [mm]: 53
  • L1 [mm]: 0,70
  • Contenido: x 2
  • [g]: 10