2 MACHOS DE ROSCAR M14X200

Número de artículo: 227.S14X200T2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227.S14X200T2
EAN / GTIN 3148511532683
Número del fabricante 227.S14X200T2
Número L L60130 6737
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona una mayor resistencia al par y al desgaste que los machos estándar
  • Machos de precorte y acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 9,00
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 2,00
  • Contenido: x 2
  • [g]: 160