Perno de bloqueo de bola, autoblocante, con mango ajustable, d1 = 6 mm / l1 de = 15 mm / l1 a = 25 mm / acero inoxidable 1.4305

Número de artículo: 22370.0605
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 22370.0605
EAN / GTIN 4030618212997
Número del fabricante 22370.0605
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Para fijar y tensar dos piezas o para colocarlas sin holgura en la contrapieza. Rango de sujeción ajustable manualmente de forma continua mediante tuerca/contratuerca.
Todos los modelos son resistentes a la corrosión. En el caso del acero inoxidable 1.4542: Perno endurecido de alta resistencia, por lo que es extremadamente resistente y ofrece una elevada protección contra el desgaste.

Material
Parte del perno
  • Acero inoxidable 1,4305
contra-tuerca
  • Termoplástico, negro
pluma
  • Acero inoxidable
tuerca de fijación
  • Termoplástico, plateado
Manejo
Al pulsar el botón se desbloquean las bolas.

Marcado
Modelo de acero inoxidable 1.4542 con marcado debajo de las bolas.

Indicaciones
Modelo especial bajo pedido.

Accesorios
Posibilidad de fijación para cable de sujeción EH 22400.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra