Perno de soporte de bolas, autoblocante, d1 = 8 mm / l1 = 15 mm / d3 = 21,5 mm

Número de artículo: 22350.0602
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22350.0602
EAN / GTIN 4030618263678
Número del fabricante 22350.0602
Número L L31460 489
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Elemento de soporte robusto, rápido y fácil de usar, con grillete móvil y pasador de seguridad para evitar que se suelte accidentalmente. Ya no se necesitan soportes especiales en la pieza de trabajo, como roscas para tornillos de anilla.
Todos los modelos están protegidos contra la corrosión.

Material
Parte del perno
  • Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
botón pulsador
  • Aluminio, anodizado en rojo
grillete
  • Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
pluma
  • Acero inoxidable
Montaje
Para su uso bastan taladros H11.

Montaje:
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Insertar el perno de soporte de bolas
  • Soltar el botón (el botón debe volver a su posición inicial).
desmontaje:
  • Pulse el botón y manténgalo pulsado.
  • Extraer el perno de soporte de la bola
  • Soltar el botón
Manejo
Cada perno de bola incluye un manual de instrucciones con declaración de conformidad CE.

Accesorios
Como accesorios ofrecemos casquillos de alojamiento adecuados para d1 = 8, 10, 12, 16 y 20.