Plaquita de corte de fresado PNEU 1205 ANER-Wiper, para fresa de planear, PR1525

Número de artículo: 222826 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte PNEU 1205 ANER
Tipo ST1400
Clase PR1525
Material de corte MD
Número de cambios/cortes 10
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 222826 ST1400
EAN / GTIN 4960664671236
Número del fabricante TLB05070
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas reversibles WIPER para las mejores calidades de superficie. Solo una plaquita Wiper por equipamiento. ¡Es importante realizar un montaje correcto!

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.