Frees-wisselplaat PNEU 1205 ANER-Wiper, voor vlakfrees, P25M

Artikelnummer: 222826 ST1400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat PNEU 1205 ANER
Type ST1400
Soort PR1525
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 10
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222826 ST1400
EAN/GTIN 4960664671236
Nummer fabrikant TLB05070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
140
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

WIPER-wisselplaten voor een perfecte oppervlaktekwaliteit. Slechts 1 Wiper-wisselplaat per uitrusting. Let op de correcte montage!

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten