• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de avance elevado MFH micro 10/2 mm

Número de artículo: 221941 10/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de mango Ds h6 10 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 18 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,25 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 5,1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221941 10/2
EAN / GTIN 4960664778362
Número del fabricante THN08245

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles