• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Una rótula de 1/4 de pulgada. Hexágono interior 4 mm

Número de artículo: 2219409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2219409
EAN / GTIN 4010886883341
Número del fabricante 2219409
Número L L60160 1440

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado
Para uso manual
Ángulo de giro total aprox. 15-20°.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 37,0 mm
  • Inserto Ø 1: 12,0 mm
  • Ø de inserción Accionamiento: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 37 mm
  • Ángulo de giro total [mm]: 15-20°
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 4
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 14,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no