• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, Sin revestimiento, ⌀ f9 D1: 12mm

Número de artículo: 220306 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud total L 39 mm
Diámetro del mango DS 8,5 mm
Profundidad de corte máx. L2 18 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 23,89 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAH01200185
Tamaño del asiento 0120
Longitud vástago LS 15 mm
Lubricante refrigerante
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 24 mm
Longitud funcional 24 mm
Peso 36 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Diámetro del filo D1 12 mm
Clase de tolerancia f9
Diámetro del cuello mín. 11,5 mm
Longitud de filo L1 18 mm
Longitud de cabeza L 24 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 4
Número de cortes activos (lado frontal) 4
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 37 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Número de versiones de esquina 4
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular b 0,24 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ancho de llave SW 9,5 mm
Dirección de aproximación horizontal; vertical
Propiedades del ángulo de espiral desigual
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,24 mm
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220306 12
EAN / GTIN 4034221141484
Número del fabricante DL12F1004MN1200CD-
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
240
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.