• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de boca redonda con fundas multicomponentes negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 22 02 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicates redondos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 22 02 160
EAN / GTIN 4003773023173
Número del fabricante 22 02 160
Número L L70010 531

Descripción

Descripción:

  • para doblar ojales de alambre
  • mandíbulas redondas y cortas, finamente trituradas
  • puntas lisas

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 9,5 mm
  • Grosor de la punta (T2): 3,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 30,0 mm
  • Anchura de la cabeza (W3): 18 mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida