• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsillos para clavos extraíbles XS

Número de artículo: 218319489900XS
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
Color schwarz
Tipo de producto Bolsa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218319489900XS
EAN / GTIN 7330509372623
Número del fabricante 218319489900XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliamida, CORDURA®

Encaja con
Artículo 1810, 1883, 1885, 2660, 1867

Explicación de tallas
Modelo 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Modelo 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL

Detalles
Se ajusta al pantalón con cremallera

Descripción:

  • Bolsillos de clavos sueltos ideales con los artículos 1810, 1883, 1885 y 2660

Volumen de suministro:


Se vende por pares