{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | HOG-P16xx05 | |
| Radio angular R | 2,5 mm | |
| Diámetro exterior D | 16 mm | |
| Profundidad de corte máx. ap max | 3,5 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7720 | |
| Clase | HB7720 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Cantidad de cortes | 6 ud. | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado circular (fresado redondo) (FZI) | |
| Peso | 9 g |
| Número de artículo | 217297 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197707086 | |
| Número del fabricante | 217297 2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |