Volradius-freesplaat, HB7720, Radius R: 2,5mm

Artikelnummer: 217297 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 75,36 / 1 Stuk
  • van 3 Stuk
    € 62,80 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius R (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7720
Radius R 2,5 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Maximale snijdiepte Smax 3,5 mm
Type P16
Aantal snijkanten Z 6
Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 217297 2,5
EAN/GTIN 4045197707086
Nummer fabrikant 217297 2,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
120
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
60
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
35
Staal < 67 HRC
H
30
RVS < 900 N/mm²
M
120
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten