• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 160 mm

Número de artículo: 2171-1
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2171-1
EAN / GTIN 4000896013418
Número del fabricante 2171-1
Número L L60140 335

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de filtros de aceite,
p. ej., la llave de montaje para filtros de aceite y combustible en vehículos industriales MAN
  • Fleje de acero regulable con siete ajustes
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Diámetro (mín./máx.): 80 – 110 mm
  • Peso neto (kg): 0.22 kg