Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior

Número de artículo: 2169-32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2169-32
EAN / GTIN 4000896082346
Número del fabricante 2169-32
Número L L60140 3233
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Beschreibung:

Anwendung:
Aus- und Einbau von Ölfiltern und Ölfiltergehäusedeckeln beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
  • Geschmiedete Ausführung
  • Sechskant Schlüsselweite 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTi ∙ Astra 2,0 CDTi
    VW Passat ∙ Golf 6 mit 1,6 und 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 Benziner ∙ Polo 5 1,2 l-1,4 l TDI ∙ Polo 1,2 l Benziner Bj. 2005 → ∙ Transporter T5 1,9 l Diesel Bj. 2004 → ∙ Touran TDi ∙ Tiguan Bj. 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l Diesel- Motoren ∙ AUDI A6 3,2 l TSI ∙ V6 Bj. 2004 → ∙ A4 Diesel Bj. 12/2007 →
    BMW 530d M57 Bj. 2008 →
    Für Harnstoff-Filter Ad-Blue® MAN z.B. TGX
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Durchmesser: 43 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript