• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave para filtros de aceite ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de 14 aristas exteriores

Número de artículo: 2169-14
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2169-14
EAN / GTIN 4000896244195
Número del fabricante 2169-14

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de filtros de aceite y carcasas de filtros de aceite de plástico
  • 14 aristas Ancho de llave 72 mm)
  • Accionamiento de filtros de aceite
    FORD 1,0l / 1,1 l y 2,0 l EcoBoost Motoren
    B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fiesta ∙ Active ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ Grand Tourneo ∙ Connect ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Courier ∙ Transit Connect ∙ Transit Courier
  • Acoplamiento en unión positiva de la carcasa del filtro de aceite
  • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica al par de apriete requerido por el fabricante
  • Accionamiento Cuadrado interior 12,5 = 12
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de 14 aristas exteriores
  • Diámetro: 104 mm