{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | APEX 160404 PDFR | |
| Tipo | Aluminio | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Clase | HB7510 | |
| Material de corte | MD | |
| Avance fz por diente | 0,18 mm | |
| Grosor de plaquita | 4,76 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
| Número de artículo | 215720 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197410900 | |
| Número del fabricante | 215720 ALU | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |