Fresa angular 90° larga con mango cilíndrico, para plaquitas de corte reversibles AP..

Número de artículo: 215710 25/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: no
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior no
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 44 mm
Longitud total Ltot 200 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 16..
Juego tornillo para plaquita reversible 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 215710 25/2
EAN / GTIN 4045197410580
Número del fabricante 215710 25/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.
Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.