Pinza de sujeción

Número de artículo: 2152N-01
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Indicación LED; LED
Tensión de medición mín., Medición de tensión 3 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 48 V
Longitud cable 130 cm
Indicación LED
Tipo de producto comprobador de tensión
Variantes de medición Comprobación de polaridad; Medición de tensión
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
con cable sí
Con pantalla sí
Características Alarma vibratoria
Material carcasa Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 2152N-01
EAN / GTIN 4000896204199
Número del fabricante 2152N-01
Número L L60140 4980
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la búsqueda de errores en componentes electrónicos
  • Comprobador para el sistema eléctrico y electrónico de vehículos comerciales
Pinza de sujeción para el equipo electrónico HAZET 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Indicador de tensión: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Indicador de polaridad: LED para positivo o negativo,
    tensión alterna con LED iluminado simultáneamente
  • Punta de comprobación, punzón con sistema mecánico de desplazamiento
  • Adicionalmente: pinza de cocodrilo y punta de comprobación para su colocación
  • Longitud del cable: 1300 mm