Plaquita de corte de fresado con chaflán de acabado ancho, para fresas angulares y de planear tangenciales Aluking de alto rendimiento, HB7535

Número de artículo: 214565 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante ST1400
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrangular
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Código ISO Breitschlichtplatte
Longitud del limpiaparabrisas axial 5 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas HB7535
Material de corte, denominación del fabricante HB7535
Recubrimiento con recubrimiento
Clase HB7535
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 8 ud.
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Contenido 1 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 214565 ST1400
EAN / GTIN 4045197940155
Número del fabricante 214565 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
750
Aluminium (med korte spåner)
N
750
Alu > 10% Si
N
300

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de metal duro con chaflán de acabado ancho para equipar asientos de plaquitas ajustables. Longitud de la fresa de planear: 5 mm.