Fresa de planear 45° con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles SD..

Número de artículo: 214395 16/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 24,2 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Longitud total Ltot 90 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Plaquita de corte adecuada SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 40 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 46 mm
Fresado circular de taladro ap 1,5 mm
Ángulo de rampa αmáx. 2,12 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 13,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Número del fabricante 214395 16/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Gran cantidad de filos para una productividad máxima. Ataque positivo para un corte suave y bajo consumo de potencia.

Ventaja:

Productividad máxima, gracias a:
  • Velocidad de corte máxima.
  • Avances máximos.
  • Tiempos de mecanizado cortos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,5 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.