• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de planear 45° corte a la derecha 160/12 mm

Número de artículo: 214200 160/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 160 mm
Número de filos Z 12
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 173 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214200 160/12
EAN / GTIN 4045197131515

Descripción

Ejecución:

Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.
Por razones técnicas, sin refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra