{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO)
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Clase |
HB7935
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
32 mm
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
7 mm
|
|
| Radio angular R |
16 mm
|
|
| Recubrimiento |
PVD
|
|
| Para material |
Titan
|
|
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral |
2,13 mm
|
|
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas |
2,13 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Ancho de la placa de corte B |
32 mm
|
|
| Profundidad de corte ap, mín. |
0,1 mm
|
|
| Profundidad de corte en la aplicación |
Ranuras completas; Contorneado lateral
|
|
| Avance por diente mín. fz |
0,35 mm
|
|
| Avance por diente máx. fz |
0,36 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante |
TI
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HB7935
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Número de opciones de uso |
1 ud.
|
|
| Peso |
42 g
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
2,5
|
| Número de artículo | 212690 TI | |
| EAN / GTIN | 4045197712585 | |
| Número del fabricante | 212690 TI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |