{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO) | |
| Material de corte | MD | |
| Clase | HB7520 | |
| Diámetro de la placa de corte d | 32 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 7 mm | |
| Radio angular R | 16 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Para material | Acero (P) | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 2,13 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 2,13 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Ancho de la placa de corte B | 32 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,35 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,36 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | ST1400 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7520 | |
| Grosor de la inserción T | 7 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro) | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 42 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 212690 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197712578 | |
| Número del fabricante | 212690 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |