Kopierfräser mit Gewinde, para plaquitas de corte reversibles RD.., ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm

Número de artículo: 212160 32/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 3
Forma del mango con rosca
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Longitud total Ltot 42 mm
Rosca de alojamiento M M16
Plaquita de corte adecuada RD..12T3
Juego tornillo para plaquita reversible 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Juego de tornillos de seguridad 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Número del fabricante 212160 32/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua en caso de desgaste de los cantos de corte.

Reducción de las vibraciones y entrada suave del filo gracias a la inclinación positiva de 7° de las plaquitas de corte.

Atención:

En caso de utilizar las plaquitas de corte con geometría positiva no se pueden emplear los tornillos y arandelas de seguridad.

Nota:

ap máx = 2,5 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript