{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 15 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 30 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 28 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,1 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,3 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,72 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD.. 0501 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 27 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212070 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192295 |