Cincel para azulejos para martillos eléctricos SDS plus, ángulo de 20°, 80 x 170 mm

Número de artículo: 212 17018
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 212 17018
EAN / GTIN 4049002120978
Número del fabricante 212 17018
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Se puede utilizar para eliminar yeso y azulejos.
  • La forma angulada de la hoja del cincel permite trabajar con suavidad y sin problemas.
  • aplicable universalmente
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Endurecido en toda su longitud para una transmisión máxima de la fuerza de impacto.
  • Cuchilla reafilable
  • Se cumplen o superan los requisitos de las normas habituales (por ejemplo, DIN).

Característica:

  • Peso: 370 g
  • Longitud: 170 mm
  • Extremo de inserción: SDS plus
  • Diámetro del recipiente: 20 mm
  • Fin del trabajo, anchura: 80 mm
  • Información del fabricante: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky