Medidor de esfera para exteriores, 0-2″, 0,001″.

Número de artículo: 209-916
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 209-916
Número del fabricante 209-916
Número L L40700 924
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este reloj comparador de brazo táctil analógico para mediciones en exteriores le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo (protección IP65). Fuerza de medición optimizada. Diseño ergonómico.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Tamaño / Dimensión: 0,385 X 0,225 X 0,08 M
  • L: 6.575
  • Fuerza de medición: 0,8-1,7 N..
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Tipo: Fig. 1
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

En una caja de papel con certificado de prueba del fabricante.

Productos adecuados