Fresa de cuarto de círculo hacia adelante y hacia atrás de MDI, TiAlN, Radio r: 2,5mm

Número de artículo: 208172 2,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango 12 mm
Longitud del mango 55 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 0 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 7 mm
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0,05 mm
Medida inferior 0 mm
Longitud de filo 2,5 mm
Longitud de cabeza 45 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 5
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular 2,5 mm
Radio 2,5 mm
Tolerancia contorno radio ±0,05
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 56 mm
Longitud útil 2,5 mm
Longitud total 100 mm
Longitud funcional 45 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 104 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador
Anillo de color color verde
Tipo de producto Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 2,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 208172 2,5
EAN / GTIN 4062406131340
Número del fabricante 208172 2,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG (G)
K
45
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Mango extralargo.Cabeza doblemente rectificada con perfil de cuarto de círculo.
Tolerancia:
tamaño = radio r ± 0,05 mm.

Aplicación:

Para desbarbado hacia adelante y hacia atrás de cantos con contornos.
Para el uso universal en casi todos los materiales. El recubrimiento de nuevo desarrollo evita la formación efectiva de filos recrecidos, también en aluminio e INOX.