{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 10 mm | |
| Longitud del mango | 64 mm | |
| Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,008 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo | 7 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Medida superior | 0,05 mm | |
| Medida inferior | 0 mm | |
| Longitud de filo | 1,5 mm | |
| Longitud de cabeza | 36 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 5 | |
| Sentido de torcimiento | Neutral, recto/a | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular | 1,5 mm | |
| Radio | 1,5 mm | |
| Tolerancia contorno radio | ±0,05 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 51 mm | |
| Longitud útil | 1,5 mm | |
| Longitud total | 100 mm | |
| Longitud funcional | 36 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 86 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 1,5 mm |
| Número de artículo | 208172 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406131319 | |
| Número del fabricante | 208172 1,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |