Desbarbadores MDI 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Número de artículo: 208121 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.981 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 4
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Medida S 4,2 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Número del fabricante 208121 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.