Rollos de tela A-B01 C JJ de uso universal 40 x 50

Número de artículo: 20801
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 20801
EAN / GTIN 9003170208017
Número del fabricante 20801
Número L L50140 2120
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con estos rodillos de malla BASIC altamente flexibles, podrá procesar eficazmente una amplia gama de materiales diferentes. Ya se trate de nivelar, alisar, realizar ligeros trabajos de desbarbado o preparar superficies en general, con estos rodillos con soporte de malla tenemos la solución adecuada para usted. Gracias a la distribución abierta del grano, también son perfectos para el lijado en seco.

Característica:

  • Forma: Rodillo de tela
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, madera, metales no férricos, composites, gelcoat, plástico / PVC
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : A-B01 C JJ A240
  • Dimensiones (D x H): 40 x 50 mm
  • Espesor: 40 mm
  • Taladro: 50 mm
  • Tamaño de grano: 240
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de tela totalmente flexible
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para nivelar, alisar, desbarbar ligeramente, acabado fino de revestimientos y preparación general de superficies