Extractor de 2 brazos con patas oscilantes y reversibles, patas hidr. Patas de extracción, husillo hidr., hasta 400 mm Anchura de sujeción, 225 mm profundidad de sujeción

Número de artículo: 208-2-B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 208-2-B
EAN / GTIN 4021176432811
Número del fabricante 208-2-B
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de dos brazos con brazos de extracción oscilantes, profundidad de apriete ajustable y husillo hidráulico de grasa se utiliza para la extracción centrada de rodamientos, engranajes y discos especialmente adheridos en todos los tamaños estándar para artesanía, taller e industria. El husillo hidráulico de grasa alcanza una fuerza de tracción de 12 t. Con ello, se puede soltar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Los brazos de extracción oscilantes se adaptan a cada situación de montaje y, gracias a la posibilidad de ajustar la profundidad de apriete, son universales.
  • Sencillamente ajustables para la adaptación individual de la profundidad de sujeción gracias a las perforaciones múltiples en las patas extractor.
  • Las patas de extracción oscilantes ofrecen múltiples posibilidades de ajuste.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 446 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 17 9/16
  • Profundidad total [mm]: 58 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 2 5/16
  • Altura total [mm]: 480 mm
  • Altura total [pulgadas]: 18 7/8
  • Anchura entre planos [mm]: 12 mm
  • Dimensión del hilo: M10
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 64 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 15 3/4
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 4 3/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 225 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 15 3/4
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 5 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 23 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 7/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 46 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 7/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3/4
  • Par máx. [Nm]: 20 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 14.75
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 120 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 12 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Profundidad de sujeción extracción externa A6 (hidráulica) [mm]: 225 mm
  • Profundidad de amarre de extracción externa A6 (hidráulico) [pulgadas]: 8 7/8
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 14.75
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 64 mm - 400 mm
  • Número de ajuste de la profundidad de sujeción: 3
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados