Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Número de artículo: 207473 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en el contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio R 1 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Número del fabricante 207473 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
Utilizables con velocidades de corte elevadas, también muy apropiadas para TOOLOX®.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos