{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | fresas de perfil redondo | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Radio R | 6 mm | |
| Longitud total L | 73 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 45 grados | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 16 mm; 0,6 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 45 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Inox | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| División de los cortes | igual | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 16 mm | |
| Longitud funcional | 16 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador | |
| Anillo de color | color azul | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 207473 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406130367 | |
| Número del fabricante | 207473 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |