• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa para copiar de punta esférica MDI GARANT Diabolo 0,4X2 mm

Número de artículo: 207377 0,4X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dientes Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 0,4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 0,32 mm
Radio de filo R1 0,2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 2 mm
⌀ de cuello D1 0,37 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,014 mm
Factor de corrección ap corr 1
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207377 0,4X2
EAN / GTIN 4062406387617

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
190
Acero < 1400 N/mm²
P
170
Acero < 50 HRC
H
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
72
Acero < 65 HRC
H
55
Acero < 67 HRC
H
50
Acero < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para mecanizado duro en régimen de alto rendimiento. Adecuadas también para el mecanizado de cobre electrolítico.
Ángulo de escalón α = 16°.
Mango extraestable para conseguir una mayor duración.
Tolerancias:
  • Radio de corte: Contorno de radio = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar la longitud de alcance de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
Copiar: ap = 0,05×D×ap corr.
¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)! p. ej.: vf = 18 000 [rpm]× fz [mm/Z]× z

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos
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
    ⌀ Dc × L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra