{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | Diabolo | |
| ⌀ de corte DC | 0,3 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,005 | |
| Número de dientes Z | 2 | |
| Ángulo de hélice | 25 grados | |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en fresa copiadora | |
| Mango | DIN 6535 HA con h5 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de filo Lc | 0,24 mm | |
| Radio de filo R1 | 0,15 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 2 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 0,27 mm | |
| Longitud total L | 54 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 6 mm | |
| Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC | 0,014 mm | |
| Factor de corrección ap corr | 0,9 | |
| anillo de color | rojo | |
| Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
| Número de artículo | 207377 0,3X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406387594 | |
| Número del fabricante | 207377 0,3X2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |