Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 3/0,3mm

Número de artículo: 206345 3/0,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Radio de filo R1 0,3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
⌀ de cuello D1 2,9 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,018 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206345 3/0,3
EAN / GTIN 4045197851918
Número del fabricante 206345 3/0,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo.
Para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Resistencia a la oxidación y resistencia térmica superiores.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos