• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HA 6/1,5 mm

Número de artículo: 206345 6/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
102 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206345 6/1,5
EAN / GTIN 4045197852007

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo.
Para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Resistencia a la oxidación y resistencia térmica superiores.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra