Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC / TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 205268 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; 0,5×D en canteado
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 18 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,08 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,1 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 205268 6
EAN / GTIN 4067263243458
Número del fabricante 205268 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
450
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos. Reducción considerable del volumen de arranque de virutas gracias a la reducción controlada del volumen de viruta debido a la geometría especial del filo.
Evacuación de la viruta mejorada por refrigeración interior central. Adecuada también para taladrar, gracias a la geometría patentada.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos