Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD, 10 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 2047A-01
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2047A-01
EAN / GTIN 4946368843193
Número del fabricante 2047A-01
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de esfera, parte posterior plana, ANSI
/AGD modelo Manómetro de esfera métrica AGD/ANSI con eje de 9,52 mm (3/8″)

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 2047S-01
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375”
  • Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • H MPE (margen inverso): 3
  • Rango de medición.: 10
  • Rango de medición/revoluciones: 1 mm
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Fuerza de medición: 0,4-1,4
  • Maqueta con disco de escala: 0-50-0
  • MPE > 2 1/2-10 revoluciones: +/- 13 µm
  • MPE más de 1 1/2 vueltas: +/- 10 µm
  • MPE en una revolución: +/- 10 µm
  • R MPE (precisión de repetición): +/-3
  • Valor de división de la escala: 0,01 mm
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra