• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Neck warmer onesize

Número de artículo: 203417339900onesize
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
Color schwarz
Tipo de producto Protección nuca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203417339900onesize
EAN / GTIN 7330509436837
Número del fabricante 203417339900onesize
Número L L00980 983

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% lana Merino, punto canalé, 200 g/m²

Detalles
Cuello alto

Funcionalidad
Aparte de la humedad, Puede usarse como gorro, bufanda o diadema

Descripción:

  • Protege la garganta, el cuello y la cabeza contra el viento y el frío
  • Hecho de un suave material elástico para mayor comodidad
  • Puede usarse de varias maneras, por ejemplo
  • como gorro y banda para el sudor