{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento |
sin revestimiento
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Número de cortes activos (circunferencial) Z |
5
|
|
| Diámetro del filo Dc |
8 mm
|
|
| Longitud de filo Lc |
32 mm
|
|
| Longitud total L |
75 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
8 mm
|
|
| Ángulo de desprendimiento |
38 grados
|
|
| Material de corte |
MDI
|
|
| Longitud de alcance A |
40 mm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Avance por diente en el recorte fz |
0,05 mm
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00800105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Tamaño del asiento |
8
|
|
| Longitud vástago LS |
34,7 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Aire |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Serie |
Master Alu
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
|
|
| Diámetro posición libre D1 |
7,8 mm
|
|
| Longitud del reborde |
40 mm
|
|
| Calidad de equilibrado |
G 2,5
|
|
| Número de cortes activos (lado frontal) Z |
5
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Esquina/borde |
1
|
|
| Ángulo del chaflán angular |
90 grados
|
|
| División de los cortes |
Desigual
|
|
| Dirección de aproximación |
horizontal
|
|
| Número de ranuras de sujeción |
5
|
|
| Avance por diente en |
aluminio: mecanizado con virutas cortas
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
N (metal no ferroso); O (otros)
|
|
| Grupo de aplicación de herramientas |
W
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
40 mm
|
|
| Longitud funcional |
43,5 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
35.000 min-1
|
|
| Peso |
47 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Soporte de datos |
Sin soporte de datos
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
|
|
| Anillo de color |
color amarillo
|
|
| Tipo de producto |
fresa angular
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Factor de corrección fz |
2
|
| Número de artículo | 203208 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406565923 | |
| Número del fabricante | 203208 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |