• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de mango de MDI GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 203161 6
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
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 6 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 19 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente en el recorte fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Ni-based
Denominación del fabricante GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 5,8 mm
Longitud del reborde 19 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 24,126 mm
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 32,86 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en Inconel®
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 39 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 23,4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203161 6
EAN / GTIN 4062406565794
Número del fabricante 203161 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Inconel
S
40
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado especial con radio en los extremos del filo de corte similar al tórico.
Sustrato innovador especial para el arranque de virutas de aleaciones con base de níquel. Recubrimiento de nuevo desarrollo.

Aplicación:

Para el fresado de aleaciones con base de níquel con una resistencia térmica elevada.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203082.