• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Número de artículo: 203079 20
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
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 126 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia f8
Radio angular R 0,3 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 70 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 60 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 20
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19,8 mm
Longitud del reborde 70 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 25,84 grados
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud funcional 126 mm
Peso 509 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203079 20
EAN / GTIN 4045197953865
Número del fabricante 203079 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 50 HRC
H
140
Stål < 55 HRC
H
125
Stål < 60 HRC
H
110
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el mecanizado de materiales de hasta 60 HRC.
Alma reforzada. Con radio en los extremos del filo de corte similar al tórico.
Divisor de viruta para una rotura de viruta controlada.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,05×D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 203077.