Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Número de artículo: 203077 6

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 203077 6
EAN / GTIN 4045197657251
Número del fabricante 203077 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 50 HRC
H
140
Stål < 55 HRC
H
125
Stål < 60 HRC
H
110
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el mecanizado de materiales de hasta 60 HRC.
Núcleo reforzado. Con radio en los extremos del filo de corte similar al tórico.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,05×D para el mecanizado TPC.